Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 18 mm Wellen-Ø, 26 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 20 mm Außen-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:13565805
  • Hersteller:JFM-1820-17
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,15 €/ Stückexkl. MwSt

7,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,15 €

-

10+

3,79 €

38.40%

25+

2,52 €

59.12%

50+

1,90 €

69.06%

100+

1,62 €

73.76%

200+

1,34 €

78.18%

500+

1,09 €

82.32%

1000+

0,87 €

85.91%

2500+

0,75 €

87.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1820-17
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei