Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, JFM Serie, iglidur® J Auß.Mant., 15 mm Wellen-Ø, 23 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 17 mm Außen-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:13565790
  • Hersteller:JFM-1517-17
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,17 €/ Stückexkl. MwSt

7,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,17 €

-

10+

3,79 €

38.57%

25+

2,52 €

59.23%

50+

1,90 €

69.15%

100+

1,62 €

73.83%

200+

1,34 €

78.24%

500+

1,09 €

82.37%

1000+

0,83 €

86.50%

2500+

0,71 €

88.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
JFM-1517-17
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
23 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J
Wartung
Wartungsfrei