6,68 €/ Stückexkl. MwSt
7,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,68 € | - |
10+ | 4,18 € | 37.40% |
25+ | 2,84 € | 57.51% |
50+ | 2,19 € | 67.18% |
100+ | 1,87 € | 72.01% |
200+ | 1,60 € | 76.08% |
500+ | 1,29 € | 80.66% |
1000+ | 1,16 € | 82.70% |
2500+ | 1,02 € | 84.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-1218-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 24 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 3 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |