5,49 €/ Stückexkl. MwSt
6,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,49 € | - |
10+ | 3,26 € | 40.56% |
25+ | 2,09 € | 61.92% |
50+ | 1,53 € | 72.14% |
100+ | 1,24 € | 77.40% |
200+ | 1,02 € | 81.42% |
500+ | 0,77 € | 86.07% |
1000+ | 0,58 € | 89.47% |
2500+ | 0,51 € | 90.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | JFM-1214-07 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® J |
Material Lauffläche | iglidur® J |
Wartung | Wartungsfrei |