4,18 €/ Stückexkl. MwSt
4,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,18 € | - |
10+ | 2,28 € | 45.53% |
25+ | 1,24 € | 70.33% |
50+ | 0,78 € | 81.30% |
100+ | 0,54 € | 86.99% |
200+ | 0,44 € | 89.43% |
500+ | 0,34 € | 91.87% |
1000+ | 0,27 € | 93.50% |
2500+ | 0,24 € | 94.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-081017-15 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 15 mm |
Flanschdurchmesser | 17 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 17 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |