4,15 €/ Stückexkl. MwSt
4,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,15 € | - |
10+ | 2,26 € | 45.49% |
25+ | 1,22 € | 70.49% |
50+ | 0,77 € | 81.56% |
100+ | 0,53 € | 87.30% |
200+ | 0,41 € | 90.16% |
500+ | 0,32 € | 92.21% |
1000+ | 0,26 € | 93.85% |
2500+ | 0,22 € | 94.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-0810-03 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 3 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 3 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |