Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 10 mm Außen-Ø, 9.5 mm WD

  • ERIKS:12471314
  • Hersteller:GFM-0810-09
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,15 €/ Stückexkl. MwSt

4,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,15 €

-

10+

2,26 €

45.49%

25+

1,22 €

70.49%

50+

0,77 €

81.56%

100+

0,53 €

87.30%

200+

0,41 €

90.16%

500+

0,32 €

92.21%

1000+

0,27 €

93.44%

2500+

0,22 €

94.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-0810-09
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
9.5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
9.5 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei