19,92 €/ Stückexkl. MwSt
23,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 19,92 € | - |
10+ | 14,35 € | 27.99% |
25+ | 11,31 € | 43.26% |
50+ | 9,62 € | 51.71% |
100+ | 8,99 € | 54.86% |
200+ | 8,38 € | 57.94% |
500+ | 7,89 € | 60.41% |
1000+ | 7,45 € | 62.63% |
2500+ | 6,95 € | 65.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-7075-50 |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 83 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 70 mm |
d2 | 75 mm |
d3 | 83 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |