4,13 €/ Stückexkl. MwSt
4,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,13 € | - |
10+ | 2,24 € | 45.68% |
25+ | 1,21 € | 70.78% |
50+ | 0,75 € | 81.89% |
100+ | 0,53 € | 87.24% |
200+ | 0,41 € | 90.12% |
500+ | 0,32 € | 92.18% |
1000+ | 0,26 € | 93.83% |
2500+ | 0,22 € | 94.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-0709-12 |
Wellendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 7 mm |
d2 | 9 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |