Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 60 mm Wellen-Ø, 73 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 65 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:13565044
  • Hersteller:GFM-6065-30
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

14,89 €/ Stückexkl. MwSt

17,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,89 €

-

10+

10,47 €

29.68%

25+

8,09 €

45.66%

50+

6,82 €

54.22%

100+

6,29 €

57.76%

200+

5,97 €

59.93%

500+

5,42 €

63.58%

1000+

5,08 €

65.87%

2500+

4,56 €

69.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-6065-30
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
73 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
60 mm
d2
65 mm
d3
73 mm
b1
30 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei