4,20 €/ Stückexkl. MwSt
5,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,20 € | - |
10+ | 2,31 € | 44.94% |
25+ | 1,31 € | 68.83% |
50+ | 0,85 € | 79.76% |
100+ | 0,60 € | 85.83% |
200+ | 0,51 € | 87.85% |
500+ | 0,41 € | 90.28% |
1000+ | 0,34 € | 91.90% |
2500+ | 0,29 € | 93.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-0608-35 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 35 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 35 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |