Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 6 mm Wellen-Ø, 11 mm Flansch-Ø, 0.5 mm Flansch-D., 7 mm Außen-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:13283827
  • Hersteller:GFM-0607-06
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,03 €/ Stückexkl. MwSt

4,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,03 €

-

10+

2,18 €

45.99%

25+

1,16 €

71.31%

50+

0,68 €

83.12%

100+

0,46 €

88.61%

200+

0,34 €

91.56%

500+

0,26 €

93.67%

1000+

0,19 €

95.36%

2500+

0,17 €

95.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-0607-06
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
11 mm
Flanschstärke
0.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
6 mm
d2
7 mm
d3
11 mm
b1
6 mm
b2
0.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei