4,18 €/ Stückexkl. MwSt
4,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,18 € | - |
10+ | 2,30 € | 45.12% |
25+ | 1,26 € | 69.92% |
50+ | 0,82 € | 80.49% |
100+ | 0,56 € | 86.59% |
200+ | 0,46 € | 89.02% |
500+ | 0,37 € | 91.06% |
1000+ | 0,29 € | 93.09% |
2500+ | 0,26 € | 93.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-0507-30 |
Wellendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Breite | 30 mm |
Flanschdurchmesser | 11 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 5 mm |
d2 | 7 mm |
d3 | 11 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |