Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 5 mm Wellen-Ø, 11 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 7 mm Außen-Ø, 11 mm WD

  • ERIKS:13564861
  • Hersteller:GFM-0507-11
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,13 €/ Stückexkl. MwSt

4,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,13 €

-

10+

2,24 €

45.68%

25+

1,22 €

70.37%

50+

0,77 €

81.48%

100+

0,53 €

87.24%

200+

0,41 €

90.12%

500+

0,34 €

91.77%

1000+

0,26 €

93.83%

2500+

0,22 €

94.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-0507-11
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
7 mm
Breite
11 mm
Flanschdurchmesser
11 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
5 mm
d2
7 mm
d3
11 mm
b1
11 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei