11,68 €/ Stückexkl. MwSt
13,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,68 € | - |
10+ | 8,01 € | 31.44% |
25+ | 6,04 € | 48.33% |
50+ | 5,01 € | 57.06% |
100+ | 4,56 € | 60.99% |
200+ | 4,35 € | 62.74% |
500+ | 3,91 € | 66.52% |
1000+ | 3,76 € | 67.83% |
2500+ | 3,28 € | 71.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-4550-30 |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 30 mm |
Flanschdurchmesser | 58 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 45 mm |
d2 | 50 mm |
d3 | 58 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |