8,89 €/ Stückexkl. MwSt
10,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,89 € | - |
10+ | 5,88 € | 33.84% |
25+ | 4,25 € | 52.20% |
50+ | 3,43 € | 61.38% |
100+ | 3,08 € | 65.39% |
200+ | 2,91 € | 67.30% |
500+ | 2,60 € | 70.75% |
1000+ | 2,50 € | 71.89% |
2500+ | 2,19 € | 75.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-4046-20 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 46 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 50 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 40 mm |
d2 | 46 mm |
d3 | 50 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |