6,80 €/ Stückexkl. MwSt
8,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,80 € | - |
10+ | 4,27 € | 37.25% |
25+ | 2,92 € | 57.00% |
50+ | 2,26 € | 66.75% |
100+ | 1,94 € | 71.50% |
200+ | 1,58 € | 76.75% |
500+ | 1,21 € | 82.25% |
1000+ | 1,00 € | 85.25% |
2500+ | 0,85 € | 87.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-303440-10 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 40 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 40 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |