4,35 €/ Stückexkl. MwSt
5,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,35 € | - |
10+ | 2,69 € | 38.28% |
25+ | 1,80 € | 58.59% |
50+ | 1,36 € | 68.75% |
100+ | 1,17 € | 73.05% |
200+ | 1,11 € | 74.61% |
500+ | 1,02 € | 76.56% |
1000+ | 0,97 € | 77.73% |
2500+ | 0,85 € | 80.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-303440-07 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 40 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 40 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |