Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 30 mm Wellen-Ø, 37 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 32 mm Außen-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:24204230
  • Hersteller:GFM-3032-12
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,15 €/ Stückexkl. MwSt

6,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,15 €

-

10+

3,01 €

41.58%

25+

1,87 €

63.70%

50+

1,33 €

74.26%

100+

1,05 €

79.54%

200+

1,02 €

80.20%

500+

0,88 €

82.84%

1000+

0,85 €

83.50%

2500+

0,75 €

85.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-3032-12
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
37 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
30 mm
d2
32 mm
d3
37 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei