5,41 €/ Stückexkl. MwSt
6,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,41 € | - |
10+ | 3,20 € | 40.88% |
25+ | 2,01 € | 62.89% |
50+ | 1,46 € | 72.96% |
100+ | 1,19 € | 77.99% |
200+ | 1,05 € | 80.50% |
500+ | 0,94 € | 82.70% |
1000+ | 0,92 € | 83.02% |
2500+ | 0,78 € | 85.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-2830-36 |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 36 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 28 mm |
d2 | 30 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 36 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |