Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 22 mm Wellen-Ø, 35 mm Flansch-Ø, 1.5 mm Flansch-D., 25 mm Außen-Ø, 31.5 mm WD

  • ERIKS:13564998
  • Hersteller:GFM-222535-315
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,87 €/ Stückexkl. MwSt

6,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,87 €

-

10+

3,43 €

41.45%

25+

2,09 €

64.35%

50+

1,48 €

74.78%

100+

1,26 €

78.55%

200+

1,11 €

81.16%

500+

1,04 €

82.32%

1000+

0,94 €

84.06%

2500+

0,87 €

85.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-222535-315
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
31.5 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
22 mm
d2
25 mm
d3
35 mm
b1
31.5 mm
b2
1.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei