4,64 €/ Stückexkl. MwSt
5,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,64 € | - |
10+ | 2,62 € | 43.59% |
25+ | 1,55 € | 66.67% |
50+ | 1,05 € | 77.29% |
100+ | 0,78 € | 83.15% |
200+ | 0,65 € | 86.08% |
500+ | 0,56 € | 87.91% |
1000+ | 0,54 € | 88.28% |
2500+ | 0,44 € | 90.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-1820-11 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 11 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 11 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |