4,59 €/ Stückexkl. MwSt
5,46 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,59 € | - |
10+ | 2,58 € | 43.70% |
25+ | 1,53 € | 66.67% |
50+ | 1,04 € | 77.41% |
100+ | 0,77 € | 83.33% |
200+ | 0,63 € | 86.30% |
500+ | 0,54 € | 88.15% |
1000+ | 0,53 € | 88.52% |
2500+ | 0,41 € | 91.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-1618-09 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 24 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |