Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 16 mm Wellen-Ø, 24 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 18 mm Außen-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:13386445
  • Hersteller:GFM-1618-04
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,59 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,59 €

-

10+

2,58 €

43.70%

25+

1,53 €

66.67%

50+

1,04 €

77.41%

100+

0,77 €

83.33%

200+

0,63 €

86.30%

500+

0,54 €

88.15%

1000+

0,53 €

88.52%

2500+

0,41 €

91.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-1618-04
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
4 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
16 mm
d2
18 mm
d3
24 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei