4,61 €/ Stückexkl. MwSt
5,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,61 € | - |
10+ | 2,60 € | 43.54% |
25+ | 1,53 € | 66.79% |
50+ | 1,04 € | 77.49% |
100+ | 0,77 € | 83.39% |
200+ | 0,63 € | 86.35% |
500+ | 0,56 € | 87.82% |
1000+ | 0,53 € | 88.56% |
2500+ | 0,44 € | 90.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-121418-15 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 15 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |