4,40 €/ Stückexkl. MwSt
5,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,40 € | - |
10+ | 2,45 € | 44.40% |
25+ | 1,38 € | 68.73% |
50+ | 0,92 € | 79.15% |
100+ | 0,65 € | 85.33% |
200+ | 0,54 € | 87.64% |
500+ | 0,46 € | 89.58% |
1000+ | 0,39 € | 91.12% |
2500+ | 0,34 € | 92.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-121315-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 15 mm |
Flanschstärke | 0.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 13 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 0.5 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |