Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit oval EFOM-15

  • ERIKS:13386450
  • Hersteller:EFOM-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,43 €/ Stückexkl. MwSt

14,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,43 €

-

10+

9,96 €

19.84%

25+

7,75 €

37.62%

50+

7,45 €

40.08%

100+

7,28 €

41.45%

200+

6,82 €

45.14%

500+

6,44 €

48.15%

1000+

6,04 €

51.44%

2500+

5,66 €

54.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
EFOM W300
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugel
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Material Gehäuse
igumid G
Material Lager
iglidur® W300
Wellendurchmesser
15 mm