Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit oval EFOM-08-J

  • ERIKS:13563370
  • Hersteller:EFOM-08-J
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,04 €/ Stückexkl. MwSt

9,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,04 €

-

10+

6,46 €

19.66%

25+

4,64 €

42.28%

50+

4,35 €

45.88%

100+

4,17 €

48.20%

200+

3,94 €

50.95%

500+

3,74 €

53.49%

1000+

3,57 €

55.60%

2500+

3,38 €

57.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
EFOM J
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugel
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Material Gehäuse
igumid G
Material Lager
iglidur® J
Wellendurchmesser
8 mm