Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit GFSM-06-AG

  • ERIKS:13563410
  • Hersteller:GFSM-06-AG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,01 €/ Stückexkl. MwSt

10,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,01 €

-

10+

7,06 €

21.70%

25+

5,93 €

34.15%

50+

4,78 €

46.98%

100+

4,54 €

49.62%

200+

4,18 €

53.58%

500+

3,84 €

57.36%

1000+

3,66 €

59.43%

2500+

3,49 €

61.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
GFSM-AG
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugelkopf
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Material Gehäuse
igumid G
Material Lager
Stahl, galvanisiert
Wellendurchmesser
6 mm