62,93 €/ Stückexkl. MwSt
74,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 62,93 € | - |
10+ | 59,79 € | 5.00% |
25+ | 57,38 € | 8.83% |
50+ | 54,71 € | 13.07% |
100+ | 50,42 € | 19.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Serie | drylin® |
Typ | TAF |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 130 mm |
Mit Bohrung | Ja |
Bohrungsabstand | 108 mm |
Höhe Achse | 25 mm |
Breite | 20 mm |
Höhe | 46 mm |
Material | Aluminium |