48,47 €/ Stückexkl. MwSt
57,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 48,47 € | - |
10+ | 46,04 € | 5.02% |
25+ | 44,17 € | 8.87% |
50+ | 42,13 € | 13.08% |
100+ | 38,83 € | 19.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Serie | drylin® |
Typ | TA |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Länge | 85 mm |
Mit Bohrung | Ja |
Bohrungsabstand | 70 mm |
Höhe Achse | 14 mm |
Breite | 14 mm |
Höhe | 28 mm |
Material | Aluminium |