42,52 €/ Stückexkl. MwSt
50,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 42,52 € | - |
10+ | 40,43 € | 4.92% |
25+ | 38,74 € | 8.88% |
50+ | 36,96 € | 13.07% |
100+ | 34,07 € | 19.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Serie | drylin® |
Typ | TA |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Länge | 65 mm |
Mit Bohrung | Ja |
Bohrungsabstand | 52 mm |
Höhe Achse | 11 mm |
Breite | 12 mm |
Höhe | 22 mm |
Material | Aluminium |