Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Linearführungschlitten einstellbar mit Handklemmung und einer 10 mm Bohrung WWE-20-80-15-SL-HKA

  • ERIKS:13569050
  • Hersteller:WWE-20-80-15-SL-HKA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

182,44 €/ Stückexkl. MwSt

217,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

182,44 €

-

10+

172,45 €

5.48%

25+

156,30 €

14.33%

200+

141,56 €

22.41%

500+

123,73 €

32.18%

1000+

119,24 €

34.64%

2500+

116,98 €

35.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWE-SL-HKA
Material
Zink
Breite
134 mm
Höhe
44 mm
Länge
150 mm