Eriks
IGUS

IGUS drylin® W Komplettschlitten WWC-20-80-20

  • ERIKS:13570449
  • Hersteller:WWC-20-80-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

264,49 €/ Stückexkl. MwSt

314,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

264,49 €

-

10+

222,19 €

15.99%

25+

212,67 €

19.59%

50+

201,06 €

23.98%

100+

182,73 €

30.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
drylin® W
Typ
WWC
Grösse
80
Material
Aluminium
Breite
134 mm
Höhe
40 mm
Länge
200 mm