Eriks
IGUS

IGUS drylin® T Führungswagen TW-02 TW-02-30

  • ERIKS:13570391
  • Hersteller:TW-02-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,16 €/ Stückexkl. MwSt

83,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

70,16 €

-

10+

62,82 €

10.47%

25+

58,62 €

16.45%

50+

55,56 €

20.81%

100+

53,53 €

23.70%

200+

51,71 €

26.29%

500+

50,39 €

28.18%

1000+

49,22 €

29.85%

2500+

48,31 €

31.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
drylin® T
Typ
TW-02
Grösse
30
Material
Aluminium
Breite
90 mm
Höhe
42 mm
Länge
92 mm