Eriks
IGUS

IGUS drylin® N Führungsschlitten Baugröße 27 iglidur® J Gleitelement - Durchgangsbohrungen NW-11-27

  • ERIKS:13570333
  • Hersteller:NW-11-27
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,53 €/ Stückexkl. MwSt

6,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,53 €

-

10+

4,32 €

21.85%

25+

3,57 €

35.38%

50+

3,40 €

38.46%

100+

3,08 €

44.31%

200+

2,99 €

45.85%

500+

2,89 €

47.69%

1000+

2,84 €

48.62%

2500+

2,79 €

49.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
drylin® N
Typ
NW-11
Grösse
27
Breite
14 mm
Höhe
9.5 mm
Länge
34 mm