293,37 €/ Stückexkl. MwSt
349,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 293,37 € | - |
10+ | 267,92 € | 8.67% |
25+ | 234,75 € | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Serie | iglidur® |
Typ | PRT-02-ES |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Roll Element | Gleitelement |
Mit Dichtung | Nein |
Verzahnung | Ohne Verzahnung |
Betriebstemperatur | von -50 bis 90 °C |