Eriks
IGUS

IGUS Drehkranz iglidur® verzahnter Außenring aus anodisiertem Aluminium Innenring aus iglidur® J4 PRT-02-30-AL

  • ERIKS:13569259
  • Hersteller:PRT-02-30-AL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

121,47 €/ Stückexkl. MwSt

144,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

121,47 €

-

10+

113,37 €

6.66%

25+

101,22 €

16.67%

50+

93,11 €

23.34%

100+

85,02 €

30.01%

200+

78,57 €

35.31%

500+

72,76 €

40.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
iglidur®
Typ
PRT-02-AL
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
19 mm
Roll Element
Gleitelement
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -50 bis 90 °C