Eriks
IGUS

IGUS Drehkranz iglidur® verzahnter Außenring aus Aluminium Gleitelemente aus iglidur® J PRT-01-200-TO-AT10

  • ERIKS:13569276
  • Hersteller:PRT-01-200-TO-AT10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.168,04 €/ Stückexkl. MwSt

1.389,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.168,04 €

-

10+

1.081,00 €

7.45%

25+

1.030,22 €

11.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
iglidur®
Typ
PRT-01-TO
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
303.9 mm
Breite
41.5 mm
Roll Element
Gleitelement
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Aussenverzahnt
Betriebstemperatur
von -50 bis 90 °C