928,63 €/ Stückexkl. MwSt
1.105,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 928,63 € | - |
10+ | 840,33 € | 9.51% |
25+ | 786,01 € | 15.36% |
50+ | 746,71 € | 19.59% |
100+ | 709,38 € | 23.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | IGUS |
Serie | iglidur® |
Typ | PRT-01-TO |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 253.3 mm |
Breite | 36.5 mm |
Roll Element | Gleitelement |
Mit Dichtung | Nein |
Verzahnung | Aussenverzahnt |
Betriebstemperatur | von -50 bis 90 °C |