Eriks
IGUS

IGUS Drehkranz iglidur® Aluminium Gehäuse Gleitelemente aus iglidur® H1 PRT-01-60-H1

  • ERIKS:13569257
  • Hersteller:PRT-01-60-H1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

321,05 €/ Stückexkl. MwSt

382,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

321,05 €

-

10+

295,38 €

8.00%

25+

274,69 €

14.44%

50+

247,30 €

22.97%

100+

222,43 €

30.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
iglidur®
Typ
PRT-01-H1
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
33 mm
Roll Element
Gleitelement
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -40 bis 180 °C