Eriks
IGUS

IGUS Drehkranz iglidur® Aluminium Gehäuse Gleitelemente aus iglidur® H1 PRT-01-150-H1

  • ERIKS:13569248
  • Hersteller:PRT-01-150-H1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

823,16 €/ Stückexkl. MwSt

979,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

823,16 €

-

10+

770,05 €

6.45%

25+

744,36 €

9.57%

50+

716,06 €

13.01%

100+

635,54 €

22.79%

200+

584,68 €

28.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
iglidur®
Typ
PRT-01-H1
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
35 mm
Roll Element
Gleitelement
Mit Dichtung
Nein
Verzahnung
Ohne Verzahnung
Betriebstemperatur
von -40 bis 180 °C