Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® X/iglidur® X Wartungsfrei XTM-3254-015

  • ERIKS:13570219
  • Hersteller:XTM-3254-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,05 €/ Stückexkl. MwSt

14,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,05 €

-

10+

7,97 €

33.85%

25+

5,76 €

52.19%

50+

4,42 €

63.33%

100+

3,89 €

67.70%

200+

3,66 €

69.68%

500+

3,40 €

71.79%

1000+

3,18 €

73.62%

2500+

2,94 €

75.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
XTM
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
54 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
d1
32 mm
d2
54 mm
d4
43 mm
d5
4 mm
d6
54 mm
h
1 mm
S
1.5 mm