Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® W300/iglidur® W300 Wartungsfrei WTM-6290-020

  • ERIKS:13570085
  • Hersteller:WTM-6290-020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,72 €/ Stückexkl. MwSt

17,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,72 €

-

10+

10,34 €

29.79%

25+

7,97 €

45.84%

50+

6,72 €

54.39%

100+

6,17 €

58.08%

200+

5,83 €

60.39%

500+

4,96 €

66.28%

1000+

4,10 €

72.17%

2500+

3,60 €

75.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
WTM
Wellendurchmesser
62 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
2 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300