Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® W300/iglidur® W300 Wartungsfrei WTM-4266-015

  • ERIKS:13570082
  • Hersteller:WTM-4266-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,39 €/ Stückexkl. MwSt

12,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,39 €

-

10+

7,02 €

32.41%

25+

5,20 €

49.92%

50+

4,25 €

59.08%

100+

3,86 €

62.85%

200+

3,60 €

65.30%

500+

3,11 €

70.05%

1000+

2,53 €

75.61%

2500+

2,23 €

78.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
WTM
Wellendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
66 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300