Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® W300/iglidur® W300 Wartungsfrei WTM-2644-015

  • ERIKS:13570077
  • Hersteller:WTM-2644-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,75 €/ Stückexkl. MwSt

9,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,75 €

-

10+

5,01 €

35.31%

25+

3,52 €

54.61%

50+

2,81 €

63.82%

100+

2,47 €

68.20%

200+

2,28 €

70.61%

500+

1,96 €

74.78%

1000+

1,55 €

80.04%

2500+

1,39 €

82.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
WTM
Wellendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300