Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® W300/iglidur® W300 Wartungsfrei WTM-2442-015

  • ERIKS:13570076
  • Hersteller:WTM-2442-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,02 €/ Stückexkl. MwSt

8,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,02 €

-

10+

4,44 €

36.80%

25+

3,06 €

56.42%

50+

2,36 €

66.34%

100+

2,04 €

70.94%

200+

1,90 €

72.88%

500+

1,65 €

76.51%

1000+

1,34 €

80.87%

2500+

1,17 €

83.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
WTM
Wellendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® W300
Material Lauffläche
iglidur® W300