Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® J/iglidur® J Wartungsfrei JTM-2036-015

  • ERIKS:13570186
  • Hersteller:JTM-2036-015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,54 €/ Stückexkl. MwSt

6,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,54 €

-

10+

3,30 €

40.49%

25+

2,13 €

61.66%

50+

1,55 €

72.09%

100+

1,26 €

77.30%

200+

1,07 €

80.67%

500+

1,00 €

81.90%

1000+

0,87 €

84.36%

2500+

0,83 €

84.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
JTM
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
1.5 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® J
Material Lauffläche
iglidur® J