Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTM-6290-010

  • ERIKS:13570153
  • Hersteller:GTM-6290-010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,86 €/ Stückexkl. MwSt

11,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,86 €

-

10+

6,51 €

33.97%

25+

4,73 €

52.07%

50+

3,79 €

61.55%

100+

3,59 €

63.62%

200+

3,09 €

68.62%

500+

2,53 €

74.31%

1000+

2,23 €

77.41%

2500+

2,19 €

77.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
GTM
Wellendurchmesser
62 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
1 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G