Eriks
IGUS

IGUS Anlaufscheibe iglidur® G/iglidur® G Wartungsfrei GTM-1522-008

  • ERIKS:13570135
  • Hersteller:GTM-1522-008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,35 €/ Stückexkl. MwSt

5,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,35 €

-

10+

2,43 €

44.14%

25+

1,36 €

68.75%

50+

0,88 €

79.69%

100+

0,63 €

85.55%

200+

0,58 €

86.72%

500+

0,51 €

88.28%

1000+

0,41 €

90.62%

2500+

0,36 €

91.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
IGUS
Serie
GTM
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
0.8 mm
Wartung
Wartungsfrei
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G